Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 90147-1206 BUCHSENLEISTE, 6POS, 1 REIHE, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3051761
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90147-1206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: C-Grid 90147
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board, Signal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printbuchsen, Steckverbinder, MOLEX, 90147-1206, 3051761, 305-1761
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,20*
    € 2,50*
    Lager 139
    1438
    € 14,99*
    ab € 1,08*
    € 3,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,21*
    € 3,8199
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    75915-306LF
    ab € 0,45*
    Ähnlich
    Molex
    90147-1106
    ab € 0,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.