Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SF-2410F2000T-2 SICHERUNG, FLINK, 20A, 2410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052113
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-2410F2000T-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Nennspannung V AC: 65 VAC
  • Produktpalette: SinglFuse SF-2410F-T
  • Schaltvermögen DC-Strom: 300 A
  • Bauform - Sicherung: 2410 [Metrisch 6125]
  • Sicherungsstrom: 20 A
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 65 VDC
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, BOURNS, SF-2410F2000T-2, 3052113, 305-2113
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1156
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,673*
    € 2,21*
    2
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 4,87*
    € 7,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,116*
    € 1,32804
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,061*
    € 1,26259
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,996*
    € 1,18524
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,942*
    € 1,12098
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,887*
    € 1,05553
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,833*
    € 0,99127
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,05* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.