Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LXRW19V330-050 VERÄNDERLICHER KONDENSATOR 16.5-33PF SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052316
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LXRW19V330-050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: LXRW
  • Trimmer-Kapazität, min.:: 16.5 pF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: SMD
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Einstellungsart: -
  • Kapazitätstoleranz: -
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Spannung (DC): -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktbreite: 0.9 mm
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 1.3 mm
  • Trimmer-Kapazität, max.: 33 pF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer Kondensator, Trimmerkondensator, Trimmkondensator, smd kondensator 50v, trimmer, smd trimmer kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Trimmkondensatoren, MURATA, LXRW19V330-050, 3052316, 305-2316
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2740
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,274*
    € 0,884*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,42*
    € 1,65*
    600
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 1,57*
    € 1,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,472*
    € 0,56168
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,362*
    € 0,43078
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,42* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.