Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LXRW19V600-055 VERÄNDERLICHER KONDENSATOR 30-60PF SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052319
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LXRW19V600-055
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: LXRW Series
  • Trimmer-Kapazität, min.:: 30 pF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: SMD
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Einstellungsart: -
  • Kapazitätstoleranz: -
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Spannung (DC): -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.9 mm
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 1.3 mm
  • Trimmer-Kapazität, max.: 60 pF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer Kondensator, Trimmerkondensator, Trimmkondensator, trimmkondensator murata, trimmer, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Trimmkondensatoren, MURATA, LXRW19V600-055, 3052319, 305-2319
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2856
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,367*
    € 0,978*
    600
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 1,43*
    € 1,68*
    2
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 2,14*
    € 5,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,671*
    € 0,79849
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,641*
    € 0,76279
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,611*
    € 0,72709
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,509*
    € 0,60571
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,89* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.