Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LXRW19V201-058 VERÄNDERLICHER KONDENSATOR 100-200PF SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052322
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LXRW19V201-058
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: LXRW Series
  • Trimmer-Kapazität, min.:: 100 pF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: SMD
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Einstellungsart: -
  • Kapazitätstoleranz: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 5.3 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.4 mm
  • Produkthöhe: 1.3 mm
  • Produktlänge: 0.9 mm
  • Trimmer-Kapazität, max.: 200 pF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer Kondensator, Trimmerkondensator, Trimmkondensator, trimmkondensator murata, trimmer, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Trimmkondensatoren, MURATA, LXRW19V201-058, 3052322, 305-2322
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,34*
    € 0,42*
    Lager 139
    222
    10
    € 14,99*
    ab € 0,514*
    € 1,072*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,51*
    € 1,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,072*
    € 1,27568
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,932*
    € 1,10908
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,75*
    € 0,8925
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,709*
    € 0,84371
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,678*
    € 0,80682
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,656*
    € 0,78064
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,625*
    € 0,74375
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,604*
    € 0,71876
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,514*
    € 0,61166
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,72* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.