Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC PEL01245 NETZKABEL, IEC 60320 C14-C13, 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052537
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     PEL01245
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
kaltgeräteverlängerung 5m
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Mantelfarbe: Blau
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 10 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14) auf Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kaltgeraete verlaengerung, Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, PRO ELEC, PEL01245, 3052537, 305-2537
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,28*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pro Elec
    9988-3M
    ab € 4,67*
    Zubehör
    Pro Elec
    PEL00424
    ab € 8,48*
    Zubehör
    Pro Elec
    T203
    ab € 2,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.