Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP SEC1110-A5-02 USB/UART-BRÜCKE, 0 BIS 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052624
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SEC1110-A5-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Interface-Brücken
Schnittstellen
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Brücke: USB zu UART
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.6 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber, MICROCHIP, SEC1110-A5-02, 3052624, 305-2624
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,04*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 490 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.