Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsverteilungsschalter, High-Side, Active-Low, 5.5V, 1 Ausgang, 700mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052647
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2075-2YMM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: MSOP
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.09 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Strombegrenzung: 700 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-Low
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, MICROCHIP, MIC2075-2YMM, 3052647, 305-2647
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,764*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,576*
    € 1,87544
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,476*
    € 1,75644
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,238*
    € 1,47322
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,168*
    € 1,38992
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,984*
    € 1,17096
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,964*
    € 1,14716
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.