Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 24LC32A-E/SN EEPROM, 32KB, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052736
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC32A-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Produktpalette: 32Kbit I2C Serial EEPROM
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: Seriell I2C (2-Draht)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Speicherdichte: 32 Kbit
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 4K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 400 kHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 24LC32A-E/SN, 3052736, 305-2736
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,47*
    € 0,66*
    Lager 139
    610
    1
    € 14,99*
    ab € 0,476*
    € 1,032*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,032*
    € 1,22808
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,903*
    € 1,07457
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,476*
    € 0,56644
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.