Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERROXCUBE PLT22/16/2.5/S-3C90 FERRIT PLATTE, PLT22/16/2.5/S-3C90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3056053
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     PLT22/16/2.5/S-3C90
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritplatte
Frequenz, max.: -
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Flachbandkabel, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, FERROXCUBE, PLT22/16/2.5/S-3C90, 3056053, 305-6053
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,418*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,361*
    € 1,61959
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,096*
    € 1,30424
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,905*
    € 1,07695
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,75*
    € 0,8925
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,699*
    € 0,83181
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,567*
    € 0,67473
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,529*
    € 0,62951
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ferroxcube
    E22/6/16/R-3C90
    ab € 0,851*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.