Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERROXCUBE ETD59/31/22-3C90 FERRITE CORE, HALF, ETD59, 3C90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3056430
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     ETD59/31/22-3C90
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Effektiver Querschnitt Ae: 368 mm²
  • Kern: ETD
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: -
  • Induktivitätsfaktor AL: 6 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 139 mm
  • Ferritkerngröße: ETD59
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kernmaterialgüte: 3C90
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, FERROXCUBE, ETD59/31/22-3C90, 3056430, 305-6430
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,84*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 72 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 360 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 720 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ferroxcube
    CLI-ETD59
    ab € 0,70*
    Zubehör
    Ferroxcube
    CPH-ETD59-1S-24P
    ab € 4,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.