Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERROXCUBE MLS0603-4S7-121 DROSSEL, 0603 BAUFORM, 120Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3056466
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     MLS0603-4S7-121
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ferritperlen
ferroxcube ferritperle
drosselspule
Produktpalette: MLS
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 250 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.3 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 120 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, FERROXCUBE, MLS0603-4S7-121, 3056466, 305-6466
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0532*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2469*
    € 0,29381
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1603*
    € 0,19076
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1149*
    € 0,13673
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0926*
    € 0,11019
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0811*
    € 0,09651
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0736*
    € 0,08758
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0692*
    € 0,08235
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0663*
    € 0,0789
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0532*
    € 0,06331
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 81,13*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 144,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.