Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERROXCUBE MLS0805-4S7-301 DROSSEL, 0805 BAUFORM, 300Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3056557
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     MLS0805-4S7-301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ferritperlen
ferroxcube ferritperle
drosselspule
Produktpalette: MLS
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0805 [Metrisch 2012]
  • DC-Nennstrom: 200 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.3 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 300 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 0.9 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, FERROXCUBE, MLS0805-4S7-301, 3056557, 305-6557
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0334*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1621*
    € 0,1929
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1094*
    € 0,13019
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0759*
    € 0,09032
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0622*
    € 0,07402
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0563*
    € 0,067
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,051*
    € 0,06069
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0471*
    € 0,05605
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,046*
    € 0,05474
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0434*
    € 0,05165
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0415*
    € 0,04939
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0334*
    € 0,03975
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 81,15*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 144,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.