Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP004971 AC/DC-ADAPTER, 5.1V, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3058875
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP004971
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Peripheriegeräte
Pi
Pi-Netzteile
Raspberry
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Raspberry Pi 4 Model B
  • Ausgangsspannung: 5 V
  • Eingangsspannungsbereich: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom: 3 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Netzsteckertyp: AU, EU, UK, US
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP004971, 3058875, 305-8875
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,32*
    € 22,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,07*
    € 22,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,62*
    € 19,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,03*
    € 17,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,60*
    € 17,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,48*
    € 16,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,51*
    € 14,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.