Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA 842 ED LÖTSPITZE, MEISSELFÖRMIG, 3.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3061140
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     842 ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen ersa
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Multi-Pro
  • Breite der Spitze/Düse: 3.2 mm
  • Spitze/Düse: Meißelförmig
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ERSA, 842 ED, 3061140, 306-1140
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,16*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,66*
    € 25,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,18*
    € 24,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,97*
    € 22,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,60*
    € 22,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,16*
    € 18,04
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-366A-F
    ab € 4,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.