Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA 172KD/SB LÖTSPITZE FÜR MULTITIP, 3.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3062260
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     172KD/SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen ersa
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Lötkolben der Baureihe Multitip C25
  • Breite der Spitze/Düse: 3.1 mm
  • Spitze/Düse: Gerade
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ERSA, 172KD/SB, 3062260, 306-2260
    Angebote (29)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 6,16*
    € 8,86*
    2 Tage
    13
    8
    Frei Haus
    ab € 6,55*
    € 8,87*
    1
    € 6,90*
    ab € 6,42*
    € 8,88*
    4 Tage
    7
    2
    € 5,99*
    ab € 6,39*
    € 8,89*
    Lager 139
    5
    1
    € 14,99*
    ab € 10,36*
    € 14,21*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,21*
    € 16,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,55*
    € 16,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,60*
    € 14,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,31*
    € 14,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,10*
    € 14,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,36*
    € 12,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0920BD
    ab € 29,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.