Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET V3 MONTAGESCHELLE KONDENSATOR METALL 35MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-306526
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     V3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Kondensatoren
Passive
KEMET
Clipdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: Mounting Kits Series
  • Art des Zubehörs: Kondensatorklemme, vertikal, Typ C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: V3, 306526, 306-526
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,75*
    € 2,56*
    Lager 139
    652
    1
    € 14,99*
    ab € 1,76*
    € 5,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,76*
    € 2,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.