Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET V4 MONTAGESCHELLE KONDENSATOR METALL 51MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-306551
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     V4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Kondensatoren
Passive
KEMET
Clipdurchmesser: 51 mm
  • Produktpalette: Mounting Kits Series
  • Art des Zubehörs: Kondensatorklemme, vertikal, Typ B
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: V4, 306551, 306-551
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 2,56*
    € 3,60*
    Lager 139
    225
    1
    € 14,99*
    ab € 2,31*
    € 7,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.