Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Metallschichtwiderstand
>
Artikel
VISHAY MMA02040E1202BB100 WIDERSTAND, MELF, 12K, 0.1%, 250MW, SMD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3086203
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
MMA02040E1202BB100
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung:
250 mW
Produktpalette:
MMA 0204
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
MiniMELF 0204
Widerstandstechnologie:
Metallschichtwiderstand
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
200 V
Qualifikation:
AEC-Q200
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Temperaturkoeffizient:
± 15ppm/°C
Widerstandstoleranz:
± 0.1%
Widerstand:
12 kohm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
MELF-Widerstände - Oberflächenmontage
Weitere Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
,
Präzisionswiderstand
,
Widerstands Dekade
,
Widerstandsdekade
,
SMD Widerstand
,
präzisionswiderstand vishay
,
thin film widerstand
,
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
MELF-Widerstände
,
Oberflächenmontage
,
Passive
,
VISHAY
,
MMA02040E1202BB100
,
3086203
,
308-6203
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,28*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,219*
€ 1,45061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,672*
€ 0,79968
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay MMA02040C1202FB300 Widerstand 12000 Ohm Metall
Vishay
MMA02040C1202FB300
ab € 0,0102*
Ähnlich
Vishay SMM02040C1202FB300 Widerstand 12000 Ohm Metall
Vishay
SMM02040C1202FB300
ab € 0,0236*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCFRBTNV1202 MELF-WIDERSTAND, 12K, 0.1%, 0.25W
Multicomp
MCFRBTNV1202
ab € 0,171*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCFRFTDV1202 MELF-WIDERSTAND, 12K, 1%, 0.25W
Multicomp
MCFRFTDV1202
ab € 0,0106*
Ähnlich
NEOHM - TE CONNECTIVITY SMA-A0204BTNX12K WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 12K 0204
TE Connectivity
SMA-A0204BTNX12K
ab € 0,211*
Ähnlich
NEOHM - TE CONNECTIVITY SMA-A0204FTDX12K WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 12K 0204
TE Connectivity
SMA-A0204FTDX12K
ab € 0,0207*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN WRM0204C-12KFI MELF-WIDERSTAND, 0204, 50PMM, 12K, 1%
TT-Welwyn
WRM0204C-12KFI
ab € 0,0452*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN WRM0204C-12KFI METALLSCH.WIDERSTAND 12K 1% 0.25W 0204
TT-Welwyn
WRM0204C-12KFI
ab € 0,0225*
Ähnlich
VISHAY UMA02040G1202CAU00 MELF-WIDERSTAND, 12K, 0.25W, 0.25%
Vishay
UMA02040G1202CAU00
ab € 1,94*
Ähnlich
YAGEO MMF204BRC12K WIDERSTAND, 12K, 0.4W, MINIMELF 0204
Yageo
MMF204BRC12K
ab € 0,323*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen