Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Metallschichtwiderstand
>
Artikel
VISHAY MMA02040E1302BB100 WIDERSTAND, MELF, 13K, 0.1%, 250MW, SMD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3086215
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
MMA02040E1302BB100
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung:
250 mW
Produktpalette:
MMA 0204
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
MiniMELF 0204
Widerstandstechnologie:
Metallschichtwiderstand
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
200 V
Qualifikation:
AEC-Q200
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Temperaturkoeffizient:
± 15ppm/°C
Widerstandstoleranz:
± 0.1%
Widerstand:
13 kohm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
MELF-Widerstände - Oberflächenmontage
Weitere Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
,
Präzisionswiderstand
,
Widerstands Dekade
,
Widerstandsdekade
,
SMD Widerstand
,
präzisionswiderstand vishay
,
thin film widerstand
,
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
MELF-Widerstände
,
Oberflächenmontage
,
Passive
,
VISHAY
,
MMA02040E1302BB100
,
3086215
,
308-6215
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,277*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,015*
€ 1,20785
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,593*
€ 0,70567
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCFRBTNV1302 MELF-WIDERSTAND, 13K, 0.1%, 0.25W
Multicomp
MCFRBTNV1302
ab € 0,134*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen