Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMA02040C3303FB300 WIDERSTAND, 0204, 330K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3088080
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C3303FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
MELF-Widerstände
Oberflächenmontage
Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/K
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 330 kohm
  • Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MMA 0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,032*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2038*
    € 0,24252
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0872*
    € 0,10377
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0628*
    € 0,07473
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0473*
    € 0,05629
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0464*
    € 0,05522
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0428*
    € 0,05093
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0411*
    € 0,04891
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,032*
    € 0,03808
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV3303
    ab € 0,00998*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX330K
    ab € 0,0206*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C3303FB000
    ab € 0,0226*
    Ähnlich
    Yageo
    MMF204FRE330K
    ab € 0,0227*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.