Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMA02040C3904FB300 WIDERSTAND, 0204, 3M9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3088212
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C3904FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
melf-widerstand vishay
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MMA 0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 3.9 Mohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: melf widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMA02040C3904FB300, 3088212, 308-8212
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0229*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1911*
    € 0,22741
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0829*
    € 0,09865
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0603*
    € 0,07176
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0451*
    € 0,05367
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0402*
    € 0,04784
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0362*
    € 0,04308
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0319*
    € 0,03796
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0311*
    € 0,03701
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,03*
    € 0,0357
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0293*
    € 0,03487
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0229*
    € 0,02725
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV3904
    ab € 0,0137*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA0204MC3904FB300
    ab € 0,0381*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.