Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOFLASH SIGNALLING X200-22FA SIGNALLEUCHTE,XENON, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3099258
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     X200-22FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Linsenfarbe: Transparent
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 205 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 66 °C
  • Linsendurchmesser: 20 mm
  • Optisches Signal: Durchgängig leuchtend
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Xenon-Signalleuchte, signalleuchte 230v ip65, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, MOFLASH SIGNALLING, X200-22FA, 3099258, 309-9258
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 77,14*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 103,36*
    € 123,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 101,61*
    € 120,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 96,75*
    € 115,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,27*
    € 106,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 77,14*
    € 91,80
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Moflash Signalling
    50065FA
    ab € 8,02*
    Zubehör
    Moflash Signalling
    50068FA
    ab € 8,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.