Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOFLASH SIGNALLING X201-18FA SIGNALLEUCHTE,XENON, 12/24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3099260
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     X201-18FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Linsenfarbe: -
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 205 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 66 °C
  • Linsendurchmesser: 150 mm
  • Optisches Signal: Durchgängig leuchtend
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 VDC
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Xenon-Signalleuchte, meldeleuchte 24v ip65, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, MOFLASH SIGNALLING, X201-18FA, 3099260, 309-9260
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 94,33*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 128,04*
    € 152,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 125,06*
    € 148,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 117,93*
    € 140,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 108,00*
    € 128,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 94,33*
    € 112,25
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Moflash Signalling
    50065FA
    ab € 9,09*
    Zubehör
    Moflash Signalling
    50068FA
    ab € 9,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.