Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 171826-0100 STIFTKONTAKT, 12-10AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3103156
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     171826-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Steckergehäuse der Produktreihe Sabre 43680 &, Super Sabre 172673 von Molex
  • Produktpalette: Super Sabre 171826
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 12 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 171826-0100, 3103156, 310-3156
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,456*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,921*
    € 1,09599
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,831*
    € 0,98889
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,791*
    € 0,94129
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 375 Stück
    € 0,681*
    € 0,81039
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,621*
    € 0,73899
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,587*
    € 0,69853
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.