Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO SMBJ70CA/TR7 TVS-DIODE, 600W, 70V, BIDIR, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3104028
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     SMBJ70CA/TR7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: SMBJ
  • Sperrspannung: 70 V
  • Klemmspannung, max.: 113 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 77.8 V
  • Durchbruchspannung, max.: 86 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, SMBJ70CA/TR7, 3104028, 310-4028
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0661*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2817*
    € 0,33522
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2463*
    € 0,2931
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2042*
    € 0,243
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1755*
    € 0,20885
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1508*
    € 0,17945
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0938*
    € 0,11162
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0868*
    € 0,10329
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0822*
    € 0,09782
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0661*
    € 0,07866
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.