Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO SMBJ85CA/TR7 TVS-DIODE, 600W, 85V, BIDIR, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3104032
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     SMBJ85CA/TR7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: SMBJ
  • Sperrspannung: 85 V
  • Klemmspannung, max.: 137 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 94.4 V
  • Durchbruchspannung, max.: 104 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, SMBJ85CA/TR7, 3104032, 310-4032
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0642*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2806*
    € 0,33391
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2453*
    € 0,29191
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2033*
    € 0,24193
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1761*
    € 0,20956
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,088*
    € 0,10472
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0825*
    € 0,09818
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0797*
    € 0,09484
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0642*
    € 0,0764
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.