Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 39430 ABSORBERFOLIE, EMV, WÄRMELEITF 300X300MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3104191
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     39430
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: Magnetisches Blech
  • Länge: 300 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 300 mm
  • Produktpalette: WE-FAS
  • Schirmung: Absorber
  • Tiefe: 3 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 201,81*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 292,61*
    € 348,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 280,30*
    € 333,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 246,85*
    € 293,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 219,75*
    € 261,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 201,81*
    € 240,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.