Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 374005 FERRITFOLIE, GESINTERT, 60MM X 60MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3104196
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     374005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritfolie
ferritfolie
Grundbestandteil: Flexible Folie aus gesintertem Ferrit
  • Länge: 60 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 60 mm
  • Produktpalette: WE-FSFS
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 0.28 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 374005, 3104196, 310-4196
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,06*
    € 56,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,31*
    € 52,73
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 42,29*
    € 50,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,86*
    € 45,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,64*
    € 40,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,68*
    € 38,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,67*
    € 38,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 32,02*
    € 38,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 31,37*
    € 37,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,96*
    € 30,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.