Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 3021004 DICHTUNG, ABSCHIRMUNG, 1M X 10MM X 4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3104206
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     3021004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: Schaumstoff mit Gewebeüberzug
  • Länge: 1 m
  • Dämpfung: 80 dB
  • Breite: 10 mm
  • Produktpalette: WE-LT
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 4 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,98*
    € 13,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.