Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ISO8200BQTR LEISTUNGSSCHALT HIGH-SIDE -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106026
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ISO8200BQTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: TFQFPN
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.12 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: TFQFPN
  • Strombegrenzung: 1.3 A
  • Anzahl der Kanäle: 8 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Eingangsspannung: 36 V
  • Anzahl der Ausgänge: 8 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, ISO8200BQTR, 3106026, 310-6026
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 4,28*
    € 5,39*
    Lager 139
    3499
    1
    € 14,99*
    ab € 3,94*
    € 10,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.