Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPAPM5A0A50J0 FOLIENKONDENSATOR, 50UF, 500VAC, BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106570
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPAPM5A0A50J0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: 55 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Anschlussabstand: 20 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 50 µF
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: -
  • Spannung (AC): 500 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: -
  • Kondensatormontage: Panelmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 15 V/µs
  • Typische Anwendungen: AC-Filter
  • RMS-Strom Irms: 10 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): -
  • Produkthöhe: 130 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, MULTICOMP PRO, MPAPM5A0A50J0, 3106570, 310-6570
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,16*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,21*
    € 31,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,86*
    € 27,20
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 20,24*
    € 24,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,44*
    € 18,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,93*
    € 16,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,79*
    € 15,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,49*
    € 13,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,27*
    € 13,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,16*
    € 10,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.