Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGGER 5.17.01 PROGRAMMIER-TOOL, MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106574
Hersteller:
     Segger
Herst.-Nr.:
     5.17.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
segger programmiergerät
programmiergerät
Merkmale: Unterstützt interne/externe Flash-Bausteine, eigenständiger JTAG/SWD-Programmierer, Stromversorgung über USB
  • Produktpalette: -
  • IC-Produkttyp: Programmiergerät
  • Prozessorfamilie: RL78, RX
  • Prozessorarchitektur: ARM, Power Architecture, RL78, RX
  • Lieferumfang des Kits: Flasher PRO, 20-poliges Flachbandkabel mit 2.54mm Rastermaß, Ethernet-Kabel, RS232-Kabel, USB-Kabel
  • Prozessorserie: ARM7/9/11, Cortex-A5/A8/A9/R4/R5/M0/M0+/M1/M3/M4, e200z0
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, SEGGER, 5.17.01, 3106574, 310-6574
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.289,78*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.433,48*
    € 1.705,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.423,78*
    € 1.694,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.370,68*
    € 1.631,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.335,21*
    € 1.588,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.289,78*
    € 1.534,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.