Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGGER 8.08.91 J-LINK EDU MINI BILDUNGSEINHEIT, CORTEX-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106578
Hersteller:
     Segger
Herst.-Nr.:
     8.08.91 J-LINK EDU MINI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
segger programmiergerät
programmiergerät
Produktpalette: -
  • IC-Produkttyp: Debugger / Programmiergerät
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: J-Link EDU mini, 19-poliges Zielkabel mit 1.27mm Rastermaß, 9-poliges Zielkabel mit 1.27mm Rastermaß, Micro-USB-Kabel
  • Prozessorserie: Cortex-M
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Merkmale: Unterstützt alle Cortex-M-basierten MCU über JTAG &, SWD, vollständige J-Link-Funktionalität, winziger Formfaktor
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, SEGGER, 8.08.91 J-LINK EDU MINI, 3106578, 310-6578
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 61,56*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,45*
    € 94,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 78,95*
    € 93,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 73,52*
    € 87,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,47*
    € 86,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,56*
    € 73,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.