Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGGER 8.20.00 DEBUGGER / TRACE-TASTKOPF, 3MBPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106583
Hersteller:
     Segger
Herst.-Nr.:
     8.20.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Programmiergerät
Tastkopf
tastkopf
Merkmale: Erfüllen von gesetzlichen Vorgaben mit Code-Abdeckung auf Befehlsebene, unterstützt Streaming-Trace
  • Produktpalette: -
  • IC-Produkttyp: Debugger / Trace-Tastkopf
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Ethernet-Kabel, JTAG/SWD-Kabel mit 2.54mm Rastermaß, Trace-Kabel mit 1.27mm Rastermaß, USB-Kabel
  • Prozessorserie: Cortex-A5/A7/A8/A9/A12/A15/A17/M0/M0+/M1/M3/M4/M7/M23/M33/R4/R5
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, SEGGER, 8.20.00, 3106583, 310-6583
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2.188,88*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.289,58*
    € 2.724,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.273,83*
    € 2.705,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.223,37*
    € 2.645,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.196,16*
    € 2.613,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.188,88*
    € 2.604,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.