Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 515-1194-00300F LICHTLEITER, FARBLOS, 7.62MM, RUND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106684
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     515-1194-00300F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
Lichtleiter
Optoelektronik
Länge: 7.62 mm
  • Produktpalette: Optopipe 515
  • Lichtleiterfarbe: Transparent
  • Lichtleitermontage: Leiterplattenmontage
  • Anzahl der Lichtleiterstäbe: 1 Stäbe
  • Lichtleiterform: Rund
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIALIGHT, 515-1194-00300F, 3106684, 310-6684
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,413*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,976*
    € 1,16144
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,885*
    € 1,05315
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,413*
    € 0,49147
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.