Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 3051 WS001 ANSCHLUSSLEITUNG 0.35MM2 WEISS/GRAU 305M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3106861
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3051 WS001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß, Grau
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Zulassungsspezifikation: CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1
  • Außendurchmesser: 1.57 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.35 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 3051 WS001, 3106861, 310-6861
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 99,12*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 99,12* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 128,66*
    € 153,11
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 125,54*
    € 149,39
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 117,85*
    € 140,24
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 113,93*
    € 135,58
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 99,12*
    € 117,95
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.