Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Audiotechnik
>
Lautsprecher
>
Mini-Lautsprecher
>
Artikel
MULTICOMP PRO MP000290 LAUTSPRECHER, 500HZ-10KHZ, 4OHM, 95DB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3106921
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MP000290
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
mini-lautsprecher 4 ohm
mini lautsprecher
Produktpalette:
-
Maximale Nennleistung:
2 W
Lautsprecherform:
Rechteckig
Außenbreite - metrisch:
11 mm
Außentiefe - metrisch:
3 mm
Treibertyp:
Miniatur
Außendurchmesser - metrisch:
-
Nominelle Nennleistung:
1.5 W
Lautsprechermontage:
Panelmontage
Außendurchmesser - imperial:
-
Impedanz:
4 ohm
Außenlänge - metrisch:
30 mm
Außenbreite - Zoll:
0.43 Zoll
Außentiefe - imperial:
0.12 Zoll
Frequenzgang, max.:
10 kHz
Resonanzfrequenz:
500 Hz
Außenlänge - imperial:
1.18 Zoll
Schallpegel (SPL):
95 dB
SVHC:
No SVHC (16-Jul-2019)
Frequenzgang, min.:
500 Hz
RoHS konform: Ja
... >
Audio- & Video-Ausrüstung
>
Lautsprecherkomponenten
>
Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe:
Audio
,
Lautsprecher
,
Lautsprecherkomponenten
,
Video-Ausrüstung
,
MULTICOMP PRO
,
MP000290
,
3106921
,
310-6921
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,37*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MP006241 LAUTSPRECHER 1.5W 4OHM 95DB, 500HZ-10KHZ
Multicomp
MP006241
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen