Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC K10D002UCH DREHSCHALTER, 2POL, 10A, 400V, 60ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3108274
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     K10D002UCH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Nockenschalter
schneider electric hauptschalter
Schaltwinkel: 60 °
  • Produktpalette: Harmony
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Anzahl der Schalterpositionen: 3 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 400 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, nockenschalter 10a, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC, K10D002UCH, 3108274, 310-8274
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 24,58*
    € 33,79*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 45,47*
    € 64,71*
    € 8,95*
    ab € 78,12*
    € 84,91*
    € 6,90*
    ab € 79,02*
    € 113,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,71*
    € 77,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,19*
    € 75,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,35*
    € 69,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,69*
    € 63,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,47*
    € 63,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,47*
    € 54,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.