Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS OPA2335AID IC, OP AMP, DUAL, SMD, SOIC8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3117435
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2335AID
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Spannungsanstieg: 1.6 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 1 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anstiegsrate: 1.6 V/µs
  • Versorgungsspannung: ± 1.35V bis ± 2.75V
  • Eingangsruhestrom: 70 pA
  • Bandbreite: 2 MHz
  • Verstärkertyp: Driftfrei
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 2 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Ausgang (RRO)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Comparator, Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, OPA2335AID, 3117435, 311-7435
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    75
    Frei Haus
    ab € 3,56*
    € 4,47*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,26*
    € 6,58*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 5,27*
    € 8,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,73*
    € 10,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,57*
    € 7,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.