Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TL084BCN IC, OP AMP, QUAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3117823
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL084BCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(OP-Verstärker)
Halbleiter
ICs
Komparatoren
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 13 V/µs
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 2 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Anstiegsrate: 13 V/µs
  • Versorgungsspannung: 7V bis 36V
  • Eingangsruhestrom: 30 pA
  • Bandbreite: 3 MHz
  • Verstärkertyp: Hohe Spannung
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bauform - Verstärker: DIP
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Verstärker: 4 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 3 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,81*
    € 1,77*
    Lager 139
    541
    € 14,99*
    ab € 1,015*
    € 2,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,309*
    € 1,55771
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,269*
    € 1,51011
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,258*
    € 1,49702
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,257*
    € 1,49583
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,256*
    € 1,49464
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,255*
    € 1,49345
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,015*
    € 1,20785
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Texas Instruments
    TL074BCN
    ab € 0,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.