Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM119H/NOPB COMPARATOR, DUAL, 80NS, TO-100-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3118383
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM119H/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Komparatortyp: High-Speed-Komparator
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 80 ns
  • Komparatorausgang: Open-Collector
  • Stromversorgung: Einfache &, zweifache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-100
  • Versorgungsspannung: 1V bis 3V, -12V bis +12V
  • Bauform - Komparator: TO-100
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Ansprechzeit: 80 ns
  • IC-Ausgang: Open-Collector
  • Anzahl der Komparatoren: 2 Komparatoren
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, LM119H/NOPB, 3118383, 311-8383
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 43,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,75*
    € 84,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,12*
    € 82,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,48*
    € 75,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,85*
    € 65,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,06*
    € 59,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 47,22*
    € 56,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,96*
    € 52,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.