Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD74HC366E LOGIC, BUFF/DVR TRI-ST HEX, 16DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3119290
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC366E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: -
  • Logikbaustein: Puffer, invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC366
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74366
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74HCT, 74HCT Logic, 74HCT Logik, HCT Logic, HCT-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Transceiver, TEXAS INSTRUMENTS, CD74HC366E, 3119290, 311-9290
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,936*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,514*
    € 1,80166
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,306*
    € 1,55414
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,232*
    € 1,46608
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,192*
    € 1,41848
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,188*
    € 1,41372
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,174*
    € 1,39706
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,166*
    € 1,38754
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,936*
    € 1,11384
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.