Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puffer, 74LVC1G125, 1.65V bis 5.5V, SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3119599
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G125DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Logikbaustein: Puffer, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC1G125
  • Logik-IC-Sockelnummer: 741G125
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-23
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logic, LVC Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Latch, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, ti 74lvc, 74lvc, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Transceiver, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVC1G125DBVR, 3119599, 311-9599
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0304*
    € 0,0435*
    100
    € 4,00*
    ab € 0,0408*
    € 0,06*
    1 Tag
    2385
    30
    Frei Haus
    ab € 0,0611*
    € 0,1143*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0719*
    € 0,4454*
    Lager 139
    18
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0339*
    € 0,639*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,639*
    € 0,76041
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4293*
    € 0,51087
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3846*
    € 0,45767
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1526*
    € 0,18159
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1162*
    € 0,13828
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0907*
    € 0,10793
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0673*
    € 0,08009
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0439*
    € 0,05224
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0339*
    € 0,04034
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,195* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    NC7SZ125M5X
    ab € 0,0369*
    Ähnlich
    Texas Instruments
    SN74LVC1G125DBVT
    ab € 0,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.