Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS CD4098BE IC, 4000 CMOS, 4098, DIP16, 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120769
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4098BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Multivibrator
4000 cmos
Multivibratortyp: Monostabil
  • Produktpalette: CD4000 LOGIC
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • MSL: -
  • Logikfamilie / Sockelnummer: CD4098
  • Logik-IC-Sockelnummer: 4098
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 6.8 mA
  • Logik-IC-Familie: CD4000
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Ausbreitungsverzögerung: 100 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Multivibratoren, TEXAS INSTRUMENTS, CD4098BE, 3120769, 312-0769
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    975
    25
    € 7,00*
    ab € 0,256*
    € 0,72*
    25
    € 8,95*
    ab € 0,32*
    € 0,83*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,36*
    € 0,95*
    Lager 139
    3
    1
    € 14,99*
    ab € 0,653*
    € 1,296*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,296*
    € 1,54224
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,033*
    € 1,22927
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,933*
    € 1,11027
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,873*
    € 1,03887
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,753*
    € 0,89607
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.