Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS PCA9306DCUT IC, I2C/SMBUS TRANSLATOR, SMD, 9306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120914
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     PCA9306DCUT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
I2C Bus-Umsetzer
I2C Umsetzer
IC Interface
Interface-IC
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 7 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: Spannungspegelumsetzer
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 64 mA
  • Bauform - Logikbaustein: VSSOP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Ausbreitungsverzögerung: 1.5 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: i2c bus-umsetzer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Pegelumsetzer, TEXAS INSTRUMENTS, PCA9306DCUT, 3120914, 312-0914
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,691*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,332*
    € 1,58508
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,027*
    € 1,22213
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,976*
    € 1,16144
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,915*
    € 1,08885
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,885*
    € 1,05315
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,883*
    € 1,05077
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,882*
    € 1,04958
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,871*
    € 1,03649
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Texas Instruments
    PCA9306DCUR
    ab € 0,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.