Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74AVC4T774RSVR TRANSCEIVER W/VOLT TRANS, 4BIT, UQFN-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3120933
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AVC4T774RSVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AVC
74AVC Logic
74AVC Logik
AVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: Bus-Transceiver
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • Bauform - Logikbaustein: UQFN
  • Anzahl der Eingänge: 4 Inputs
  • Ausbreitungsverzögerung: 3.1 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AVC Logik, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74avc logik, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Pegelumsetzer, TEXAS INSTRUMENTS, SN74AVC4T774RSVR, 3120933, 312-0933
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,61*
    € 0,78*
    Lager 139
    421
    1
    € 14,99*
    ab € 0,621*
    € 2,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,50*
    € 2,975
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,221*
    € 1,45299
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,181*
    € 1,40539
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,117*
    € 1,32923
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,043*
    € 1,24117
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,761*
    € 0,90559
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,621*
    € 0,73899
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.