Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TPS62175DQCT DC-DC CONV, BUCK, 1MHZ, 0.5A, WSON-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3121913
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS62175DQCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Topologie: Synchroner Buck (Abwärts)
  • Ausgangsspannung, max.: 6 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 4.75 V
  • Eingangsspannung, max.: 28 V
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 500mA
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Schaltfrequenz: 1 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSON
  • Ausgangsspannung, min.: 1 V
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: WSON
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 1 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Spannungsregler, Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics, (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TEXAS INSTRUMENTS, TPS62175DQCT, 3121913, 312-1913
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 0,82*
    € 1,06*
    Lager 139
    196
    1
    € 14,99*
    ab € 0,857*
    € 2,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,52*
    € 2,9988
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,242*
    € 1,47798
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,212*
    € 1,44228
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,169*
    € 1,39111
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,093*
    € 1,30067
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,048*
    € 1,24712
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,047*
    € 1,24593
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,857*
    € 1,01983
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.