Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM2937ES-10/NOPB LDO, FIXED, 10V, 0.5A, TO-263-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3122056
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2937ES-10/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
LDO-Spannungsregler
Nennausgangsspannung: 10 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: 10V 500mA LDO Voltage Regulators
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 0 V
  • Eingangsspannung, max.: 26 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-263 (D2PAK)
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 500 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,32*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.