Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LP38690DT-2.5/NOPB LDO, FIXED, 2.5V, 1A, TO-252-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3122225
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LP38690DT-2.5/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
LDO-Spannungsregler
Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: 2.5V 1A LDO Voltage Regulators
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Eingangsspannung, min.: 2.7 V
  • Eingangsspannung, max.: 10 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 1A
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, nom.: 2.5V
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-252 (DPAK)
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Dropout-Spannung, typ., bei Strom: 800mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,16*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.